| |
|
| Artikel-Nr.: 955-TV 114 Herst.-Nr.: TV 114 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Gewinde: | G 1-1/4" | PN*: | 150 BAR | Gewicht: | 1,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbindung t-form, TV114, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, Hydraulik-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,96* | € 142,98* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,27* | € 143,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,80* | € 148,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|