Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV112 T-Verschraubung,60°Konus G 1-1/2" (IG), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), Stahl verzinkt
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen)
Artikel-Nr.:
     955-TV 112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TV 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1-1/2"
PN*:
125 BAR
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück, TV112, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, Hydraulik-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 185,71*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 156,45*
€ 186,24*
Frei Haus
ab € 162,58*
€ 192,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,6256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,48*
€ 219,5312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,9382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,1901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,45*
€ 186,1755
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.