Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS40X22/2 C-Tragschiene, 40x22mm, Stahl blank, 2mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, schwere Baureihe
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, schwere Baureihe
Zeichnung: C-Tragschiene, schwere Baureihe
Artikel-Nr.:
     955-TS 40X22/2
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 40X22/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TS40X22/2
Aluminium Rohrschellen
C-Schienen
C-Trageschienen
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
Schienenlänge:
2 M
Gewicht:
6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,4002*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,0867*
€ 41,7532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,0648*
€ 39,3471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2061*
€ 38,3253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,9599*
€ 36,8423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,4002*
€ 34,9862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.