Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X14/2 C-Tragschiene, 28x14mm, Stahl blank, 2mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X14/2
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X14/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TS28X14/2
Aluminium Rohrschellen
C-Schienen
C-Trageschienen
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
H:
14 MM
Schienenlänge:
2 M
Gewicht:
1,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.