Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X14V C-Tragschiene, 28x14mm, Stahl verzinkt, 1mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X14 V
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X14 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TS28X14V
Aluminium Rohrschellen
C-Schienen
C-Trageschienen
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
H:
14 MM
Schienenlänge:
1 M
Gewicht:
0,95 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.