Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X11/2V C-Tragschiene, 28x11mm, Stahl verzinkt, 2mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X11/2 V
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X11/2 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TS28X11/2V
Aluminium Rohrschellen
C-Schienen
C-Trageschienen
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
H:
11 MM
Schienenlänge:
2 M
Gewicht:
1,7 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.