Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPR15X12ALUBLAU Aluminium-Rohr, 15 x 12mm, blau (RAL 5015) pulverbeschichtet(4m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Exemplarische Darstellung: Aluminiumrohr
Artikel-Nr.:
     955-TPR 15X12 ALU BLAU-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TPR 15X12 ALU BLAU-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoffe: Aluminium, innen und außen chromatiert, außen pulverbeschichtet, UV-beständig Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -1 bis 20 bar Medien: Druckluft, Vakuum Rohrlänge: 4 mtr. Hinweis: Das Rohr muss sauber abgetrennt, außen entgratet und mit einer leichten Fase versehen werden. Optimale Ergebnisse werden durch die Verwendung eines Rohrabschneiders erzielt. Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 4 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen x innen):
15 x 12 MM
Farbe:
blau (RAL 5015)
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung aluminium, alu rundrohr, druckluftrohr 15x12, TPR15X12ALUBLAU, Aluminium-Rohre, Alu-Rohre, Druckluft-Leitungen, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Verrohrung, Speedfit Druckluftleitungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,6572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,9559
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.