| |
|
| Artikel-Nr.: 955-TB 50 Herst.-Nr.: TB 50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: 1 Flanschplatte, inkl. 4 Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | für Kolbendurchmesser: | 50 MM | B: | 9 MM | D: | 12 MM | L: | 155 MM | M: | 65 MM | N: | 46,5 MM | T: | 90 MM | TM: | 45 MM | U: | 110 MM | Gewicht: | 0,48 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TB50, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 15552(VDMA)-Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 18,58* | € 25,06* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,90* | € 25,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,46* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|