Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TB40 ISO 15552-Flanschbefestigung 40 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Zeichnung: Flanschbefestigung für Pneumatikzylinder ISO 15552
Artikel-Nr.:
     955-TB 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TB 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Flanschplatte, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
40 MM
B:
9 MM
D:
10 MM
L:
145 MM
M:
52 MM
N:
38,0 MM
T:
72 MM
TM:
36 MM
U:
90 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: TB40, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 15552(VDMA)-Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
107
€ 8,90*
ab € 15,36*
€ 21,32*
€ 5,00*
ab € 15,67*
€ 21,71*
€ 3,90*
ab € 17,76*
€ 24,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.