Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA125 ISO 15552-Fußwinkel 125 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA125 ISO 15552-Fußwinkel 125 mm, Stahl verzinkt
TA125 ISO 15552-Fußwinkel 125 mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Fußbefestigung (vorn oder hinten)
Zeichnung: Fußbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-TA 125
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TA125
ATEX-Zylinder
Befestigungsmaterial für Zylinder
Clean-Profile-Zylinder
Lieferumfang: 1 Befestigungswinkel, inkl. 2 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
125 MM
AA:
90 MM
D:
16 MM
FA:
90 MM
G:
8 MM
HH:
70 MM
L3:
250 MM
L5:
324 MM
M:
140 MM
N:
110,0 MM
Q:
25 MM
Gewicht:
1,1 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
41
€ 5,90*
ab € 60,61*
€ 76,79*
€ 5,46*
ab € 61,76*
€ 78,24*
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 79,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,3801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,9894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,1453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.