Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T25K T-Schlauchverbinder 25 (1")mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T25K T-Schlauchverbinder 25 (1")mm, POM
T25K T-Schlauchverbinder 25 (1")mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 25 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     T 25 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, labor schlauchverbinder, T25K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,33*
€ 4,89*
Lager 955
4575
€ 8,90*
ab € 3,34*
€ 4,91*
€ 3,90*
ab € 3,79*
€ 5,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.