Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T181018K T-Schlauchverbinder 18mm-10mm-18mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T181018K T-Schlauchverbinder 18mm-10mm-18mm, POM
T181018K T-Schlauchverbinder 18mm-10mm-18mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder reduziert aus Kunststoff, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 181018 K
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     T 181018 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
t-schlauchverbinder norma
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
D1:
18 MM
D2:
10 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbinder t-stück, schlauchverbinder, T181018K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.