Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13913K T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm-9 (3/8")mm-13 (1/2")mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13913K T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm-9 (3/8")mm-13 (1/2")mm, POM
T13913K T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm-9 (3/8")mm-13 (1/2")mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder reduziert aus Kunststoff, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 13913 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     T 13913 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
t-schlauchverbinder 1/2"
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
D1:
13 (1/2") MM
D2:
9 (3/8") MM
Gewicht:
0,0087 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbinder t-stück, schlauchverbinder, T13913K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.