Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13PVDF T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13PVDF T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, PVDF
T13PVDF T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, PVDF
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 13 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 13 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +160 GC
Gewicht:
0,005 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, labor schlauchverbinder, landefeld schlauchverbinder, T13PVDF, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,82*
€ 8,09*
Lager 955
921
€ 8,90*
ab € 5,83*
€ 8,10*
€ 3,90*
ab € 6,59*
€ 9,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.