Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13K T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13K T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, POM
T13K T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 13 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     T 13 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,0097 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, labor schlauchverbinder, T13K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.