Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13ES T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13ES T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, 1.4301
T13ES T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder, 1.4301
Artikel-Nr.:
     955-T 13 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 13 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
t-schlauchverbinder 1/2"
T13ES T-Schlauchverbinder 13 (1/2")mm, 1.4301
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbinder t-stück, schlauchverbinder, T13ES, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.