Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12812K T-Schlauchverbinder 12mm-8 (5/16")mm-12mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T12812K T-Schlauchverbinder 12mm-8 (5/16")mm-12mm, POM
T12812K T-Schlauchverbinder 12mm-8 (5/16")mm-12mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder reduziert aus Kunststoff, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 12812 K
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     T 12812 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
D1:
12 MM
D2:
8 (5/16") MM
ehemalige Artikelnummer:
T 13913 K
Gewicht:
0,0064 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbinder, landefeld schlauchverbinder, T12812K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 2,89*
Lager 955
944
€ 8,90*
ab € 1,91*
€ 2,91*
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.