Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12K T-Schlauchverbinder 12mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T12K T-Schlauchverbinder 12mm, POM
T12K T-Schlauchverbinder 12mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 12 K
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     T 12 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Temperaturbereich: POM*: -40°C bis max. +80°C, PVDF: -40°C bis max. +160°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
Schlauchdurchmesser (innen):
12 MM
ehemalige Artikelnummer:
T 13 K
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,0078 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke pom, labor schlauchverbinder, schlauchverbinder t-stück, T12K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,64*
Lager 955
1286
€ 8,90*
ab € 1,07*
€ 1,65*
€ 3,90*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.