Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10610K T-Schlauchverbinder 10mm-6 (1/4")mm-10mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10610K T-Schlauchverbinder 10mm-6 (1/4")mm-10mm, POM
T10610K T-Schlauchverbinder 10mm-6 (1/4")mm-10mm, POM
Exemplarische Darstellung: T-Schlauchverbinder reduziert aus Kunststoff, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     955-T 10610 K
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     T 10610 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
t-schlauchverbinder norma
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C *Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral). Unbeständig gegenüber Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM*
D1:
10 MM
D2:
6 (1/4") MM
Gewicht:
0,0053 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbinder t-stück, schlauchverbinder 1/4 zoll, T10610K, Kunststoff-Schlauchverbinder, Kunststoff-Verbinder, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, T-Stücke, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.