Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWE12/24ES4A-M12 elektron. Strömungswächter G 1/2", 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Elektronischer Durchflusswächter
Exemplarische Darstellung: Elektronischer Durchflusswächter
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-SWE 12/24 ES4A-M12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SWE 12/24 ES4A-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter
Anwendung: Der elektronische Durchflusswächter überwacht kontinuierlich flüssige Medien. Er findet überall dort seine Anwendung, wo Durchflüsse mit minimalem Druckverlust sicher überwacht werden sollen. Die einteilige Ausführung des Messstiftes reduziert wesentlich die Veschmutzungsempfindlichkeit. Der elektronische Durchflusswächter arbeitet nach dem kalorimetrischen Prinzip. Der Sensor wird an der Stirnfläche um einige Grade gegenüber dem Durchflussmedium aufgeheizt. Fließt das Medium, so wird die in dem Sensor erzeugte Wärme durch das Medium abgeführt, d.h. der Sensor wird gekühlt. Der Abkühlvorgang ist ein genaues Maß für die Fließgeschwindigkeit. Das Sensorsignal wird mit den in einem Mikrocontroller abgelegten Referenzdaten verglichen. Bei Abweichungen zwischen der gewünschten und der vorhandenen Fließgeschwindigkeit wird ein Ausgangssignal geschaltet. Werkstoffe: Messglied: 1.4301, Gehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (Medium: -20°C bis +80°C) Medien: Wasser und wässrige Medien Schutzart: IP 65 Elektrischer Anschluss: M 16x1,5 Kabelverschraubung Vorteile gegenüber mechanischen Durchflusswächtern: optimale Temperaturkompensation, intelligentes Schaltverhalten, Messbereichsanpassung, keine beweglichen Teile, einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung, geringer Druckverlust Optional: Werkstoff Messglied: 1.4404 -4A, Elektrischer Anschluss mittels M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig, 24 V DC) -M12 Schaltbereich in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers (für Wasser): DN 8: 0,12 - 6,0 l/min, DN 10: 0,19 - 9,4 l/min, DN 15: 0,42 - 21,8 l/min; DN 20: 0,75 - 37,7 l/min, DN 25: 1,18 - 59 l/min, DN 30: 1,7 - 84,8 l/min, DN 40: 3 - 150 l/min, DN 50: 4,7 - 235 l/min, DN 60: 6,8 - 340 l/min, DN 80: 12 - 603 l/min, DN 100: 18,8 - 942 l/min, DN 150: 42,4 - 2120 l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
1.4404, mit elektrischem Anschluss mittels M 12-Stecker (24
Gewinde:
G 1/2"
Spannung:
24 V DC
Kontaktart:
Schließer NPN / PNP umschaltbar max. 400 mA
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 8 mm:
0,12 - 6,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 10 mm:
0,19 - 9,4 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 15 mm:
0,42 - 21,8 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 20 mm:
0,75 - 37,7 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 25 mm:
1,18 - 59,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 30 mm:
1,7 - 84,8 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 40 mm:
3,0 - 150,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 50 mm:
4,7 - 235,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 60 mm:
6,8 - 340,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 80 mm:
12,0 - 603,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 100 mm:
18,8 - 942,0 L/MIN
ca. Schaltbereich (Wasser) bei Nennweite 150 mm:
42,4 - 2120,0 L/MIN
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: SWE12/24ES4A-M12, Durchflusswächter, Elektronische Strömungswächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,62*
€ 833,7378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,26*
€ 815,4594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,77*
€ 780,3663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,64*
€ 759,9816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,42*
€ 726,3998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.