Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV506320PVC Klebe-Schottverschraubung 50x63mm, G 2" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV506320PVC Klebe-Schottverschraubung 50x63mm, G 2" AG
SV506320PVC Klebe-Schottverschraubung 50x63mm, G 2" AG
Exemplarische Darstellung: Schottverschraubung mit Klebemuffe / Klebenippel, PVC-U
Zeichnung: Schottverschraubung mit Klebemuffe / Klebenippel
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-SV 506320 PVC
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SV 506320 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
50 MM
Außendurchmesser D:
63 MM
Befestigungsgewinde (außen):
G 2"
Schott-Klemmbereich:
0 - 21 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, einschraubstutzen, SV506320PVC, Klebe-Fittings, PVC-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schott-Nippel, Schottverschraubungen (universell), Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.