Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV34MEMBRANE Schnellentlüftungsventil , Ersatzmembrane (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SV34MEMBRANE Schnellentlüftungsventil , Ersatzmembrane (Standard)
SV34MEMBRANE Schnellentlüftungsventil , Ersatzmembrane (Standard)
Zeichnung: Schnitt Schnellentlüftungsventil (Standardausführung)
Schaltsymbol: Schnellentlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 34 MEMBRANE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 34 MEMBRANE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil landefe...
pneumatik entlüftungsventil
Werkstoffe: Präzisionsausführung: Körper: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR, Standardausführung: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR / Polyurethan Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Diese Ventile werden verwendet, um Zylinder sehr schnell zu entlüften und damit die Zylindergeschwindigkeit zu erhöhen. Sie werden dazu mit dem Anschluss 2 direkt an den Zylinder geschraubt. Belüftung: Die von dem Steuerventil strömende Luft kann von Anschluss 1 ungehindert zu Anschluss 2 strömen. Entlüftung: Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 1 drucklos. Das Ventil schaltet auf Durchfluss von 2 nach 3 und die Luft aus dem Zylinder kann ungehindert ins Freie entlüften. Achtung: Nur bei Zylindern anwenden, bei denen für eine ausreichende Dämpfung in den Endlagen gesorgt ist (einstellbare Entlagendämpfung, Stoßdämpfer). Bei Verwendung eines Schalldämpfers in Anschluss 3 muss dieser groß genug dimensioniert sein um Staudruck zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmembrane (Standard)
Gewicht:
0,007 KG
Weitere Suchbegriffe: SV34MEMBRANE, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Membrane, Pneumatik-Ventile, Schnellentlüftungsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.