| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SV 12 MEMBRANE-V Herst.-Nr.: SV 12 MEMBRANE-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Präzisionsausführung: Körper: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR, Standardausführung: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR / Polyurethan Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Diese Ventile werden verwendet, um Zylinder sehr schnell zu entlüften und damit die Zylindergeschwindigkeit zu erhöhen. Sie werden dazu mit dem Anschluss 2 direkt an den Zylinder geschraubt. Belüftung: Die von dem Steuerventil strömende Luft kann von Anschluss 1 ungehindert zu Anschluss 2 strömen. Entlüftung: Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 1 drucklos. Das Ventil schaltet auf Durchfluss von 2 nach 3 und die Luft aus dem Zylinder kann ungehindert ins Freie entlüften. Achtung: Nur bei Zylindern anwenden, bei denen für eine ausreichende Dämpfung in den Endlagen gesorgt ist (einstellbare Entlagendämpfung, Stoßdämpfer). Bei Verwendung eines Schalldämpfers in Anschluss 3 muss dieser groß genug dimensioniert sein um Staudruck zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmembrane (FKM) | Gewicht: | 0,0087 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SV12MEMBRANE-V, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Membrane, Pneumatik-Ventile, Schnellentlüftungsventile |
| | |
| |