Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST03 Stecker Größe 3 (DIN/EN-A), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST03 Stecker Größe 3 (DIN/EN-A), schwarz
ST03 Stecker Größe 3 (DIN/EN-A), schwarz
Exemplarische Darstellung: Normstecker für Magnetspulen, Größe 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Artikel-Nr.:
     955-ST 03
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 03
EAN/GTIN:
     4050571645229
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Beschreibung: Steckverbinder nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Spannung: max. 250 V AC / 300 V DC, max. 6 A (Steckergröße 3: max. 10 A) Schutzart: IP 65 Lieferumfang: Stecker inkl. Schraube und Flachdichtung (Steckergröße 3: Profildichtung) Verwendung: Diese Stecker werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steckergröße:
3
Norm:
DIN/EN-A
Farbe:
schwarz
Anzahl Kontakte:
2 & PE
Höhe:
28 MM
Kabelanschluss:
M 16x1,5
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, ST03, DIN-Stecker für Magnetspulen, Gerätesteckdosen, Magnetventile, Magnetventilstecker, Normstecker für Magnetspulen, Stecker für Magnetspulen, Steckverbinder (elektrisch), Ventilstecker, Ventilstecker nach DIN 43650 / EN 175301-803, Winkelstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 4,87*
€ 7,19*
Lager 955
2772
€ 8,90*
ab € 4,91*
€ 7,21*
€ 3,90*
ab € 5,51*
€ 8,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.