Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST03GL Stecker Größe 3 (DIN/EN-A), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST03GL Stecker Größe 3 (DIN/EN-A), schwarz
ST03GL Stecker Größe 3 (DIN/EN-A), schwarz
Exemplarische Darstellung: Normstecker für Magnetspulen, Größe 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Artikel-Nr.:
     955-ST 03 GL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 03 GL
EAN/GTIN:
     4050571645267
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Beschreibung: Steckverbinder nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Spannung: max. 250 V AC / 300 V DC, max. 6 A (Steckergröße 3: max. 10 A) Schutzart: IP 65 Lieferumfang: Stecker inkl. Schraube und Flachdichtung (Steckergröße 3: Profildichtung) Verwendung: Diese Stecker werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Brückengleichrichter, 250 V AC/DC
Steckergröße:
3
Norm:
DIN/EN-A
Farbe:
schwarz
Anzahl Kontakte:
2 & PE
Höhe:
36 MM
Kabelanschluss:
M 16x1,5
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: ST03GL, DIN-Stecker für Magnetspulen, Gerätesteckdosen, Magnetventile, Magnetventilstecker, Normstecker für Magnetspulen, Stecker für Magnetspulen, Steckverbinder (elektrisch), Ventilstecker, Ventilstecker nach DIN 43650 / EN 175301-803, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.