Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST01B Stecker Größe 1B (DIN/EN-B), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST01B Stecker Größe 1B (DIN/EN-B), schwarz
ST01B Stecker Größe 1B (DIN/EN-B), schwarz
Exemplarische Darstellung: Normstecker für Magnetspule, Größe 1
Zeichnung: Steckergröße 1B (DIN/EN-B)
Artikel-Nr.:
     955-ST 01 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 01 B
EAN/GTIN:
     4050571645199
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Beschreibung: Steckverbinder nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Spannung: max. 250 V AC / 300 V DC, max. 6 A (Steckergröße 3: max. 10 A) Schutzart: IP 65 Lieferumfang: Stecker inkl. Schraube und Flachdichtung (Steckergröße 3: Profildichtung) Verwendung: Diese Stecker werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderbauform DIN 43650 / EN 175301-803
Steckergröße:
1B
Norm:
DIN/EN-B
Farbe:
schwarz
Anzahl Kontakte:
2 & PE
Höhe:
31 MM
Kabelanschluss:
PG 9
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: ST01B, DIN-Stecker für Magnetspulen, Gerätesteckdosen, Magnetventile, Magnetventilstecker, Normstecker für Magnetspulen, Stecker für Magnetspulen, Steckverbinder (elektrisch), Ventilstecker, Ventilstecker nach DIN 43650 / EN 175301-803, Winkelstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 4,04*
€ 5,96*
Lager 955
1070
€ 8,90*
ab € 4,05*
€ 5,97*
€ 3,90*
ab € 4,58*
€ 6,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.