Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST00 Stecker Größe 0 (Industrienorm C), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST00 Stecker Größe 0 (Industrienorm C), schwarz
ST00 Stecker Größe 0 (Industrienorm C), schwarz
Exemplarische Darstellung: Normstecker für Magnetspulen, Größe 0
Zeichnung: Steckergröße 0 (Industrienorm C)
Artikel-Nr.:
     955-ST 00
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 00
EAN/GTIN:
     4050571645106
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ST00
DIN-Stecker für Magnetspulen
Gerätesteckdosen
Magnetventile
Beschreibung: Steckverbinder nach DIN 43650 / EN 175301-803 / Industrienorm Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Spannung: max. 250 V AC / 300 V DC, max. 6 A (Steckergröße 3: max. 10 A) Schutzart: IP 65 Lieferumfang: Stecker inkl. Schraube und Flachdichtung (Steckergröße 3: Profildichtung) Verwendung: Diese Stecker werden bevorzugt für den Anschluss von Magnetventilen verwendet. Die Stecker sind nach DIN 43650 / EN 175301-803 oder der daran angelehnten Industrienorm genormt. Bei den Steckergrößen 0 und 1 verwenden die meisten Ventilhersteller Stecker nach Industrienorm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steckergröße:
0
Norm:
Industrienorm C
Farbe:
schwarz
Anzahl Kontakte:
2 & PE
Höhe:
27 MM
Kabelanschluss:
PG 7
Gewicht:
0,012 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 3,66*
€ 5,37*
Lager 955
1516
€ 8,90*
ab € 3,67*
€ 5,38*
€ 3,90*
ab € 4,16*
€ 6,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.