Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSS32 Scheuerschutzschlauch 32mm innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Scheuerschutzschlauch für Hochdruckschläuche
Exemplarische Darstellung: Scheuerschutzschlauch für Hochdruckschläuche
Artikel-Nr.:
     955-SSS 32
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSS 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Werkstoffe: hochwertiges Polyestergewebe, Abriebfestigkeit nach ISO 6945, Berstschutz nach ISO 3457 getestet Anwendung: Berstschutz gegen unkontrolllierten Ölausfluss (Pin-Hole Effekt), Verschleißschutz Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Rollenlänge: 100 mtr. *Der Innendurchmesser sollte mindestens 10 mm größer als der Schlauch sein.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser*:
32 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: SSS32, Kabelschutzschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,6875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 560,61*
€ 667,1259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 534,61*
€ 636,1859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,56*
€ 606,3764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,75*
€ 557,8125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.