Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSS28 Scheuerschutzschlauch 28mm innen(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Scheuerschutzschlauch für Hochdruckschläuche
Exemplarische Darstellung: Scheuerschutzschlauch für Hochdruckschläuche
Artikel-Nr.:
     955-SSS 28-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSS 28-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Werkstoffe: hochwertiges Polyestergewebe, Abriebfestigkeit nach ISO 6945, Berstschutz nach ISO 3457 getestet Anwendung: Berstschutz gegen unkontrolllierten Ölausfluss (Pin-Hole Effekt), Verschleißschutz Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Rollenlänge: 100 mtr. *Der Innendurchmesser sollte mindestens 10 mm größer als der Schlauch sein.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser*:
28 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: SSS28, Kabelschutzschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,60*
€ 6,664
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.