Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSO11 2-Ohr-Schlauchschelle 9 - 11mm, Stahl verzinkt (W1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSO11 2-Ohr-Schlauchschelle 9 - 11mm, Stahl verzinkt (W1)
SSO11 2-Ohr-Schlauchschelle 9 - 11mm, Stahl verzinkt (W1)
Exemplarische Darstellung: 2-Ohr Schlauchschelle, Stahl verzinkt
Anwendungsbeispiel: Schelle nicht gespannt
Anwendungsbeispiel: Schelle gespannt
Artikel-Nr.:
     955-SSO 11
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSO 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar. Vorteile: kleine Bauweise, "federt" selbst nach, keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr), nicht lösbar, größerer Spannbereich im Vergleich zu 1-Ohr-Schellen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (W1)
Durchmesser Spannbereich:
9 - 11 MM
Bandbreite:
7 MM
Gewicht:
0,0026 KG
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemme 9-11 mm, 2-ohr-schlauchklemmen, SSO11, 2-Ohr-Schellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Ohr-Klemmen, Ohr-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
44971
€ 8,90*
ab € 0,18*
€ 0,32*
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,61*
€ 3,90*
ab € 0,84*
€ 1,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.