Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSGS32 Sandstrahlschlauch 32 (1-1/4") x 48mm (i x a)(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Exemplarische Darstellung: Sandstrahlschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SSGS 32-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SSGS 32-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch
Werkstoffe: Innenseele: abriebfestes NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, Abriebwert: max. 50 mm³ nach ISO 4649, Druckträger: gewickelte Textileinlagen, Außendecke: SBR, stoffgemustert, antistatisch Temperaturbereich: -35°C bis +80°C Betriebsdruck: 12 bar (Berstdruck: 40 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Durchleiten von trockenen oder nassen handelsüblichen Strahlmitteln wie Sand, Stahlgrit, Korund oder Quarzmehl Rollenlänge: 40 mtr. Hinweis: Dieser Schlauch ist konstruktiv auf 12 bar Arbeitsdruck ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen schreibt die EN ISO 3861 einen max. Arbeitsdruck von 6,3 bar vor.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
48 MM
min. Biegeradius:
190 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SSGS32, EN 3861, Gummi-Schläuche, ISO 3861, Sandstrahlen, Sandstrahlschläuche, Schläuche, Strahl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,40*
€ 33,796
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.