Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKD148/5 PA-Spiralschlauch G 1/4"-8 x 6 mm, 5,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     955-SPKD 148/5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPKD 148/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 5m
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Farbe schwarz ist UV-beständig. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, rot und gelb Vorteile: mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden (nicht G 1/2"), axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum *Anschluss starr
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
5,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Gewinde:
G 1/4"
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
19 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
80 MM
Norm:
DIN 73378
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SPKD148/5, Brems-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, DUO-Spiralschläuche, Mehrfachschläuche, Mehrfachspiralschläuche, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyamid-Schläuche, Rilsan-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,73*
€ 62,03*
Lager 955
576
€ 5,90*
ab € 48,80*
€ 62,14*
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 63,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,2683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,072
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.