Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKD148/5E PA-Spiralschlauch R 1/4"-8 x 6 mm, 5,0 mtr. Arbeitsl. ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-SPKD 148/5 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPKD 148/5 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Farbe: blau Vorteile: -mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
5,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Gewinde:
R 1/4"
Betriebsdruck:
19 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
75 MM
Norm:
DIN 73378
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: SPKD148/5E, Brems-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, Eco-Line, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyamid-Schläuche, Rilsan-Schläuche, Schläuche, Spiral-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.