Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKD148/5BLP Ausblaspistolen-Set mit 5,0 m Spiralschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blaspistole mit Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Blaspistole mit Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SPKD 148/5 BLP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPKD 148/5 BLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPKD148/5BLP
Alu-Ausblasepistolen
Alu-Blaspistolen
Aluminium-Ausblasepistolen
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Schlauch: PA 12 W, Kupplung: Messing Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: -mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, -axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum, -sofort verwendbar, -universell einsetzbar, da mit Kupplungsstecker NW 7,2 ausgestattet
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
5,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Gewicht:
0,7 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,0766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,9307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.