Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPK1215/2,5 PA-Spiralschlauch G 1/2"-15 x 12 mm, 2,5 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     955-SPK 1215/2,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPK 1215/2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 2,5m
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Farbe schwarz ist UV-beständig. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, rot und gelb Vorteile: mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden (nicht G 1/2"), axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum *Anschluss starr
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2,5 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
15 x 12 MM
Gewinde:
G 1/2"
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
15 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
150 MM
Norm:
DIN 73378
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SPK1215/2,5, Brems-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, DUO-Spiralschläuche, Mehrfachschläuche, Mehrfachspiralschläuche, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyamid-Schläuche, Rilsan-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,92*
€ 136,09*
Lager 955
76
€ 5,90*
ab € 113,37*
€ 136,63*
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 141,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,5897
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,51*
€ 161,2569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,3791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,72*
€ 151,9868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,9103
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.