Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG Sprühpistole mit geradem Sprührohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sprühpistole mit fester Düse
Exemplarische Darstellung: Sprühpistole mit fester Düse
Artikel-Nr.:
     955-SPG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SPG
Druckluft-Werkzeuge
Reinigungspistolen
Spritzpistolen
Temperaturbereich: +5°C bis +50°C Betriebsdruck: 10 bar *Standard-Werkstattkupplung, **Bei Anbau an Sprühpistolen mit Messing-Ansaugrohr (Herstelldatum vor 8/2021) muss das Rohr ggf. gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Sprühpistole mit geradem Sprührohr
Anschluss:
NW 7,2 Kupplungsstecker*
1,0 ltr. Becher aus Kunststoff mit Deckel und Deckeldichtung:
SPG BEH K
0,7 ltr. Becher aus Aluminium mit Deckel und Deckeldichtung:
SPG BEH M
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistolen, Zerstäuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,8088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,1543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,4419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,7478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.