Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN6X80TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 6,0x80, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 6X80 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 6X80 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN6X80TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 6,0x80, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
6,0 MM
l:
80 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX30 (ISZ 30)
Gewicht:
0,0093 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN6X80TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2322*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4261*
€ 2,88706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,0499*
€ 2,43938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9964*
€ 1,18572
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9302*
€ 1,10694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7927*
€ 0,94331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3449*
€ 0,41043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.