Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN4,5X40TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x40, Stahl verzinkt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Exemplarische Darstellung: Spanplattenschraube (Teilgewinde)
Detailansicht: TORX-Antrieb
ETA-CE
Artikel-Nr.:
     955-SPAN 4,5X40 TX
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPAN 4,5X40 TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
SPAN4,5X40TX Spanplatten-Senkkopfschraube, TORX, 4,5x40, Stahl verzinkt, weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, weiß
d:
4,5 MM
l:
40 MM
Schraubenausführung:
Teilgewinde
TORX-Größe:
TX20 (ISZ 20)
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: SPAN4,5X40TX, ABC-SPAX-Schrauben, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.