Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP53/7,5GELB PA-Spiralschlauch 5 x 3 mm, gelb, 7,5 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Artikel-Nr.:
     955-SP 53/7,5 GELB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SP 53/7,5 GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 7,5m
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Farbe schwarz ist UV-beständig. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, grün, rot und gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
axialer Abgang für mehr Arbeitsraum
Arbeitslänge:
7,5 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
5 x 3 MM
Farbe:
gelb
Betriebsdruck:
34 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
30 MM
Norm:
DIN 73378
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SP53/7,5GELB, Brems-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyamid-Schläuche, Polyamid-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rilsan-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,6975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.