Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP42,5/5ROT PA-Spiralschlauch 4 x 2,5 mm, rot, 5,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Artikel-Nr.:
     955-SP 42,5/5 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SP 42,5/5 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 5m
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Farbe schwarz ist UV-beständig. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -40°C bis +90°C Standardfarbe: blau Optional: Farben schwarz, natur, grün, rot und gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
axialer Abgang für mehr Arbeitsraum
Arbeitslänge:
5,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4 x 2,5 MM
Farbe:
rot
Betriebsdruck:
23 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
30 MM
Norm:
DIN 73378
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SP42,5/5ROT, Brems-Schläuche, Druckluft-Spiralschläuche, Nylon-Schläuche, PA-Schläuche, PA-Steckschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyamid-Schläuche, Polyamid-Steckschläuche, Push-In-Schläuche, Rilsan-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,74*
€ 29,94*
Lager 955
8
€ 8,90*
ab € 22,85*
€ 30,05*
€ 3,90*
ab € 25,92*
€ 33,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.