Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK43/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, Universaltype - Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SK43/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, Universaltype - Standard
SK43/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, Universaltype - Standard
Exemplarische Darstellung: Loxeal Sekundenkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-SK 43/20
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     SK 43/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
20 G
Beschreibung:
Universaltype - Standard
Alternative Loctite (ähnliche Eigenschaften):
401/20
Handfestigkeit:
2 - 5 S
Gewicht:
0,032 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitz kleber, SK43/20, Chemische Produkte, Cyanacrylat-Kleber, Gummi-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Loctite, Loxeal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.