Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK14/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, für Metall, Gummi und Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SK14/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, für Metall, Gummi und Kunststoff
SK14/20 Loxeal Sekundenkleber, 20 g, für Metall, Gummi und Kunststoff
Exemplarische Darstellung: Loxeal Sekundenkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-SK 14/20
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     SK 14/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber
Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
20 G
Beschreibung:
für Metall, Gummi und Kunststoff
Handfestigkeit:
4 - 8 S
Gewicht:
0,032 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, blitz kleber, SK14/20, Chemische Produkte, Cyanacrylat-Kleber, Gummi-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Loctite, Loxeal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.