Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILI2024 Silikonschlauch 20 x 24 mm, natur(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Artikel-Nr.:
     955-SILI 2024-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILI 2024-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch
Werkstoffe: Silikon natur, 60° Shore-Härte (± 5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004 Temperaturbereich: -60 bis +200 °C (mit Dampf bis +135°C sterilisierbar) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Rollenlänge: 25 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
20 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
24 MM
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: SILI2024, Hochtemperatur-Schläuche, Labor-Schläuche, Medizin-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,10*
€ 16,779
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.