Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF114ESREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 1-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF114ESREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 1-1/4"
SF114ESREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 1-1/4"
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsiebe
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 114 ES REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 114 ES REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 0,8 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,25 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0018 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, SF114ESREP, Druckluft-Aufbereitung, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze, Wasser-Schmutzfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.