Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF112ESREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 1-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF112ESREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 1-1/2"
SF112ESREP Ersatzdichtungen für Schmutz- fänger 1-1/2"
Exemplarische Darstellung: Schmutzfänger, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Ersatzsiebe
Zeichnung: Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-SF 112 ES REP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SF 112 ES REP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Werkstoffe: Körper1.4408, Dichtung: PTFE, Sieb: 1.4401 Maschenweite: 0,8 mm Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: 0,25 mm Maschenweite -F, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0023 KG
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung druckluftkupplung, SF112ESREP, Druckluft-Aufbereitung, Edelstahl-Schmutzfänger, Ersatzsiebe, Filter, Filtersiebe, Luft-Aufbereitung, Schmutzfänger, Siebe, Siebeinsätze, Wasser-Schmutzfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.