| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SE 18 Herst.-Nr.: SE 18 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Präzisionsausführung: Körper: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR, Standardausführung: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR / Polyurethan Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Diese Ventile werden verwendet, um Zylinder sehr schnell zu entlüften und damit die Zylindergeschwindigkeit zu erhöhen. Sie werden dazu mit dem Anschluss 2 direkt an den Zylinder geschraubt. Belüftung: Die von dem Steuerventil strömende Luft kann von Anschluss 1 ungehindert zu Anschluss 2 strömen. Entlüftung: Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 1 drucklos. Das Ventil schaltet auf Durchfluss von 2 nach 3 und die Luft aus dem Zylinder kann ungehindert ins Freie entlüften. Achtung: Nur bei Zylindern anwenden, bei denen für eine ausreichende Dämpfung in den Endlagen gesorgt ist (einstellbare Entlagendämpfung, Stoßdämpfer). Bei Verwendung eines Schalldämpfers in Anschluss 3 muss dieser groß genug dimensioniert sein um Staudruck zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präzision | Gewinde 2 (Verbraucher): | G 1/8" | Gewinde 1 (Zuluft): | G 1/8" | Gewinde 3 (Abluft): | G 1/4" | Belüftung 1 -> 2: | 600 L/MIN | Entlüftung 2 -> 3: | 1200 L/MIN | Temperaturbereich: | -10 bis +70 GC | Betriebsdruck: | 0,5 - 10 BAR | Gewicht: | 0,07 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SE18, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Membrane, Pneumatik-Ventile, Schnellentlüftungsventile |
| | |
| |