Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE14KES Edelstahl-Schnellentlüftungsventil, G 1/4", kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Schnellentlüftungsventil aus Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Schnellentlüftungsventil aus Edelstahl
Schaltsymbol: Schnellentlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     955-SE 14 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SE 14 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil landefe...
pneumatik entlüftungsventil
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtungen: FKM, Dämpfermaterial 1.4401 Temperaturbereich: -10°C bis +150°C Betriebsdruck: 2 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Diese Ventile werden verwendet, um Zylinder sehr schnell zu entlüften und damit die Zylindergeschwindigkeit zu erhöhen. Sie werden dazu mit dem Anschluss 2 direkt an den Zylinder geschraubt. Belüftung: Die von dem Steuerventil strömende Luft kann von Anschluss 1 ungehindert zu Anschluss 2 strömen. Entlüftung: Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 1 drucklos. Das Ventil schaltet auf Durchfluss von 2 nach 3 und die Luft aus dem Zylinder kann ungehindert ins Freie entlüften. Achtung: Nur bei Zylindern anwenden, bei denen für eine ausreichende Dämpfung in den Endlagen gesorgt ist (einstellbare Entlagendämpfung, Stoßdämpfer).
Weitere Informationen:
Gewinde (2x):
G 1/4"
Entlüftung 2 -> 3:
780 L/MIN
Belüftung 1 -> 2:
1080 L/MIN
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: SE14KES, Edelstahl-Schnellentlüftungsventile, Pneumatik-Ventile, Schnellentlüftungsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,6007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.