Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE14ESG Edelstahl-Schnellentlüftungsventil, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellentlüftungsventil
Exemplarische Darstellung: Schnellentlüftungsventil
Schaltsymbol: Schnellentlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     955-SE 14 ESG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SE 14 ESG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil landefe...
pneumatik entlüftungsventil
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtungen: FKM (G 3/8" - G 1/2": PUR) Betriebsdruck: 2 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm)
Weitere Informationen:
Gewinde (3x):
G 1/4"
Entlüftung 2 -> 3:
1900 L/MIN
Belüftung 1 -> 2:
1650 L/MIN
Temperaturbereich:
-10 bis +120 GC
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: SE14ESG, Edelstahl-Schnellentlüftungsventile, Pneumatik-Ventile, Schnellentlüftungsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,03*
€ 277,3057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,61*
€ 275,6159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,43*
€ 270,6417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,22*
€ 260,8718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.