Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE12KES Edelstahl-Schnellentlüftungsventil, G 1/2", kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Schnellentlüftungsventil aus Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kompakt-Schnellentlüftungsventil aus Edelstahl
Schaltsymbol: Schnellentlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     955-SE 12 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SE 12 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtungen: FKM, Dämpfermaterial 1.4401 Temperaturbereich: -10°C bis +150°C Betriebsdruck: 2 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funktion: Diese Ventile werden verwendet, um Zylinder sehr schnell zu entlüften und damit die Zylindergeschwindigkeit zu erhöhen. Sie werden dazu mit dem Anschluss 2 direkt an den Zylinder geschraubt. Belüftung: Die von dem Steuerventil strömende Luft kann von Anschluss 1 ungehindert zu Anschluss 2 strömen. Entlüftung: Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 1 drucklos. Das Ventil schaltet auf Durchfluss von 2 nach 3 und die Luft aus dem Zylinder kann ungehindert ins Freie entlüften. Achtung: Nur bei Zylindern anwenden, bei denen für eine ausreichende Dämpfung in den Endlagen gesorgt ist (einstellbare Entlagendämpfung, Stoßdämpfer).
Weitere Informationen:
Gewinde (2x):
G 1/2"
Entlüftung 2 -> 3:
2550 L/MIN
Belüftung 1 -> 2:
3250 L/MIN
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: SE12KES, Edelstahl-Schnellentlüftungsventile, Pneumatik-Ventile, Schnellentlüftungsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,41*
€ 211,1179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,7498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,91*
€ 199,8129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.