Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDH40-40 Hochleistungs-Schalldämpfer R 4" (PN 40 bar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungsschalldämpfer (R 3" - R 6 ")
Exemplarische Darstellung: Hochleistungsschalldämpfer (R 3" - R 6 ")
Artikel-Nr.:
     955-SDH 40-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDH 40-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Optional: 40 bar Betriebsdruck (R-Gewinde) -40 *bei 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungsschalldämpfer
Gewinde:
R 4"
D:
238 MM
L:
598 MM
Durchfluss*:
395 M3/MIN
Durchfluss*-1:
395000 L/MIN
Betriebsdruck:
40 BAR
Ersatzfiltersätze:
SDHE 40-40
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: SDH40-40, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Hochleistungs-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.122,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,51*
€ 2.745,9369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,55*
€ 2.707,9045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.183,19*
€ 2.597,9961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,65*
€ 2.544,9935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,33*
€ 2.525,5727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.